{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výstupný výkon | 63 W | |
maximálne otáčky | 80 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 170 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
⌀ upínacích klieštín | 3 mm | |
Hmotnosť | 0,15 kg | |
Pracovná hlučnosť | 68 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 135 mm | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079440 SPT80R | |
EAN/GTIN | 5390145244601 |