{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výstupný výkon | 300 W | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 207 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
maximálne vibrácie podľa EN | 2,58 m/s2 | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 8 mm | |
maximálny ⌀ kotúčov | 75 mm | |
Hmotnosť | 0,6 kg | |
Pracovná hlučnosť | 74 dB(A) | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 079316 RAM20LR | |
EAN/GTIN | 5390145244502 |