{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Provoz na stlačený vzduch | |
Označenie výrobcu | 7550-A | |
Výstupný výkon | 840 W | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 134 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
maximálne vibrácie podľa EN | 7 m/s2 | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 1,6 kg | |
Pracovná hlučnosť | 85 dB(A) | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 079314 7550-A | |
EAN/GTIN | 015451748425 | |
Číslo výrobcu | CP7550A |