{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | G2408-115 | |
Výstupný výkon | 350 W | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 786 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,1 m/s2 | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
maximálny ⌀ kotúčov | 115 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 81 dB(A) | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 079312 G2408-115 | |
EAN/GTIN | 7322590010065 | |
Číslo výrobcu | 8423031478 |