Balancer 2,5

Č. pol.: 079298 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka vytiahnutia lana 2 m
Nosnosť 1 kg - 2,5 kg
maximálna ťažná kapacita 2,5 kg
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079298 2,5
EAN/GTIN 015451591441
Číslo výrobcu 8941099200

Popis

Prevedenie:

Robustná hliníková konštrukcia, kábel z nehrdzavejúcej ocele.
Vyvažovače zvyšujú pohodlie pri obsluhe a bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím a ťažkými zariadeniami.
  • „Bezváhový“ stav pracovného náradia.
  • Poriadok na pracovisku.
  • Pracovné náradie a nástroje vždy pripravené na použitie.
  • Bezpečnosť na pracovisku prostredníctvom zavesenia nástrojov a prívodných káblov.
  • Pracovné prostriedky v zornom poli a dosahu pracovníka.
  • Vyváženie môžete nastaviť po celej dĺžke lana pomocou kompenzácie hmotnosti.
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
    Max. zaťaženie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka