Vypínací uťahovač, Typ: 11

Č. pol.: 079222 11
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu FLT-11-3 BF EC
Rozsah krútiaceho momentu 70 Nm - 120 Nm
maximálne otáčky 5 000 min-1
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
Upínač nástrojov Profil pohonu □ palec
maximálna potreba vzduchu 800 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 9,5 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Dĺžka 218 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079222 11
EAN/GTIN 4589484330408
Číslo výrobcu 5412105665

Popis

Prevedenie:

Veľmi kompaktný a robustný impulzný kľúč v tvare pištole na širokú škálu montážnych aplikácií. Spoľahlivé a presné skrutkovanie vďaka zabudovanému impulznému článku. S vypínaním. Špecifikovaný rozsah krútiaceho momentu, veľmi nízke tolerancie krútiaceho momentu. Mimoriadne presné vďaka vysokej opakovateľnosti a vypínaciemu mechanizmu.
Uvedené modely používajú patentovanú 2-listovú pulznú jednotku Fuji v kombinácii s dvojkomorovým motorom. Táto kombinácia ponúka o 50 % lepší pomer výkonu a hmotnosti ako porovnateľné skrutkovacie nástroje. Optimalizované na ergonomickú manipuláciu.
Hydraulický impulzný článok je jadrom impulzného kľúča. Premieňa krútiaci moment motora na impulzné údery a znásobuje ich – podobne ako úderový mechanizmus v rázovom uťahováku. V tomto prípade sú negatívne vlastnosti úderu kovu o kov eliminované pomocou impulzného kľúča. Keďže všetky pohyblivé časti sú obklopené olejom, úroveň vibrácií a hluku zostáva nízka. Na rukoväti nie je takmer žiadny reakčný moment.
Extrémne nízka reakcia krútiaceho momentu v rukoväti vďaka veľmi krátkemu impulznému cyklu. Na rozdiel od nárazového uťahováka nemá impulzný nástroj kontakt kov na kov pre hladšie a stabilnejšie impulzy.

Výhoda:

  • Menej vibrácií.
  • Menej hluku.
  • Dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými rázovými uťahovačmi.

Použitie:

  • Pre použitia, ktoré vyžadujú nízku hladinu hluku a vibrácií.
  • Vynikajúce pre mäkké skrutkové spoje

Rozsah dodávky:

Skrutkovač s ochranným gumeným uzáverom vrátane závesného háku pre ťah pružiny (balancer).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka