Pneumatický uhlový rázový uťahovák Twin Turbo 9012ATT

Č. pol.: 079194 9012ATT
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 500 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M20
maximálne otáčky 8 000 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
maximálna potreba vzduchu 113 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Pracovná hlučnosť 90,1 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 4,89 m/s2
Dĺžka 277 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079194 9012ATT
EAN/GTIN 4000896234738
Číslo výrobcu 9012ATT

Popis

Prevedenie:

Rázový uťahovač Twin Turbo s otočným mechanizmom pre najlepšiu
dostupnosť. Dvojitý príklepový mechanizmus s kladivom. Maximálny krútiaci moment 550 Nm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka