{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 1 356 Nm | |
Zásobovanie energiou | Provoz na stlačený vzduch | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) | M20 | |
maximálne otáčky | 8 300 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
maximálna potreba vzduchu | 147,2 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,6 kg | |
Pracovná hlučnosť | 99,7 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,69 m/s2 | |
Dĺžka | 128 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079193 9012TT | |
EAN/GTIN | 4000896226924 | |
Číslo výrobcu | 9012TT |