{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | W2412 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 100 Nm - 300 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) | M16 | |
maximálne otáčky | 7 400 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | □ | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec | |
Konštrukcia | Pištol | |
maximálna potreba vzduchu | 780 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
Pracovná hlučnosť | 88 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5,6 m/s2 | |
Dĺžka | 113 mm | |
Výška | 178 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079171 W2412 | |
EAN/GTIN | 7322590052553 | |
Číslo výrobcu | 8434124862 |