{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | S2370 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 − 6 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M5 | |
maximálne otáčky | 1 300 min-1 | |
Upínače bitov | F 6,3 | |
Konštrukcia | tyc | |
maximálna potreba vzduchu | 240 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 6,3 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 83 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079163 S2370 | |
EAN/GTIN | 7322590011420 | |
Číslo výrobcu | S2370-C |