Pneumatický uťahovák, Typ: S2326

Č. pol.: 079161 S2326
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu S2326
Rozsah krútiaceho momentu do 4,5 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) M6
maximálne otáčky 2 400 min-1
Upínače bitov F 6,3
maximálna potreba vzduchu 336 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 6,3 mm
Hmotnosť 0,8 kg
Pracovná hlučnosť 83 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka 178 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079161 S2326
EAN/GTIN 7322590011406
Číslo výrobcu 8431025736

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Mnohostranne použiteľný skrutkovač s 1/4 palcovým rýchlovýmenným skľučovadlom s vnútorným šesťhrannom pre čepele E 6,3 (pozri č. 674200 ff), prestaviteľný na pravý/ľavý chod.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka