Pneumatický račňový skrutkovač, Typ: 9427

Č. pol.: 079122 9427
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu 9427
Rozsah krútiaceho momentu 7 Nm - 35 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) M8
maximálne otáčky 270 min-1
Upínač nástrojov Rozmery 3/8 palec
maximálna potreba vzduchu 336 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Pracovná hlučnosť 93 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 5 m/s2
Dĺžka 130 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079122 9427
EAN/GTIN 015451652111
Číslo výrobcu 6151919427
Výrobca Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Pneumatický mini račňový kľúč s celkovou dĺžkou 130 mm. Tlačidlo rýchlej výmeny na výmenu vložky nástrčkového kľúča.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka