Pneumatický račňový skrutkovač W2630

Č. pol.: 079121 W2630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu W2630
Rozsah krútiaceho momentu 25 Nm - 80 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) M14
maximálne otáčky 200 min-1
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
maximálna potreba vzduchu 660 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,2 kg
Pracovná hlučnosť 86 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 10,5 m/s2
Dĺžka 307 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079121 W2630
EAN/GTIN 7322590034153
Číslo výrobcu 8431035030

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Prepínateľný rohatkový kľúč s reguláciou otáčok v kompaktnej konštrukcii so spojovacím telesom zo sklenených vlákien pre dobrú izoláciu proti chladu. Odvádzanie vzduchu sa dá otočiť o 360°.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka