{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | W2611 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 4 Nm - 40 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M8 | |
maximálne otáčky | 280 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec | |
maximálna potreba vzduchu | 540 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 0,5 kg | |
Pracovná hlučnosť | 85 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8.8 m/s2 | |
Dĺžka | 192 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079121 W2611 | |
EAN/GTIN | 7322590034122 | |
Číslo výrobcu | 8431035011 |