Vysokotlakový čistič bez ohrevu HD615MPLUS

Č. pol.: 078571 HD615MPLUS
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu HD 6/15 M Plus *EU
Príkon 3 100 W
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Sieťová poistka 16 A
Pracovný tlak 150 bar
Dopravovaný výkon 560 l/h
Hmotnosť 30 kg
Druh produktu Vysokotlakový čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078571 HD615MPLUS
EAN/GTIN 4054278359960
Číslo výrobcu 1.150-932.0

Popis

Prevedenie:

Mobilný vysokotlakový čistič so striedavým motorom. Jednotka s ovládaním tlakovým spínačom, systémom proti pretáčaniu, vysokotlakovou hadicou otočnou pod tlakom a otočnou dýzou INOX. Robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca. Prívod vody z mosadze. Maximálna vstupná teplota 60 °C.
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu, a tým znižuje silu držania používateľa. Poskytuje úplne nový pracovný komfort bez únavy. Vylepšený plne keramický ventil. Integrovaný systém pripojenia EASY!Lock. Umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie príslušenstva (napr. dýz, oceľových rúrok) s jednotnými prípojkami.
  • 3-piestové axiálne čerpadlo s piestami z ušľachtilej ocele.

Rozsah dodávky:

Vrátane 10 m vysokotlakovej hadice Premium, pištole EASY!Force s vložkou Softgrip, oceľového pracovného nadstavca INOX 840 mm,výkonnej trysky a frézy na špinu.
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
    Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka