Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Priemyselná sada odolná proti oleju 50

Č. pol.: 078551 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

50 mm
vhodné pre VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078551 50
EAN/GTIN 5711141032083
Číslo výrobcu 4072400194

Popis

Rozsah dodávky:

Gumená hadica (3 m), 1 zakrivená ručná trubica, 1 šikmá gumená dýza, 1 podlahová dýza 400 mm, redukcia 50 až 40, pozinkovaná manžeta hadice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka