{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SW250 | |
Objem kontajnera | 38 l | |
Dĺžka | 1 470 mm | |
Šírka | 920 mm | |
Výška | 1 120 mm | |
Teoretický výkon fľaše | 3 680 m2/h | |
Pracovná šírka s postrannou kefou | 920 mm | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Druh produktu | Zametací stroj |
Číslo položky | 078550 SW250 | |
EAN/GTIN | 5715492191987 | |
Číslo výrobcu | 50000494 |