Zametací stroj SW200

Č. pol.: 078550 SW200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SW200
Objem kontajnera 38 l
Dĺžka 1 470 mm
Šírka 850 mm
Výška 1 120 mm
Teoretický výkon fľaše 2 800 m2/h
Pracovná šírka s postrannou kefou 700 mm
Hmotnosť 19,5 kg
Druh produktu Zametací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078550 SW200
EAN/GTIN 5715492191963
Číslo výrobcu 50000493

Popis

Prevedenie:

Ručne vedené zametacie stroje s beznástrojovou nastaviteľnou bočnou kefou a hlavným zametacím valcom pre optimálne čistenie aj pri meniacich sa podmienkach podlahy.
Ručný pohon, veľká zberná nádoba, nekorodujúci rám pre dlhú životnosť a sklopná rukoväť.
Vhodné pre vnútorný a vonkajší priestor.

Použitie:

Na tvrdé podlahy aj koberce. Ideálny na zametanie listov, suchej špiny v menších množstvách, korunkových uzáverov, cigariet atď.

Rozsah dodávky:

Ručný zametací stroj, hlavný zametací valec, bočná metla, integrované filtre.
Hlavný zametací valec a postranné kefy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka