Náhradný filter, vhodné pre typ vysávača: 995

Č. pol.: 078548 995
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ vysávača Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vonkajší priemer 275 mm
Výška 187 mm
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078548 995
EAN/GTIN 5715492044719
Číslo výrobcu 107400564

Popis

Prevedenie:

Filtračný prvok z PET nanovlákna, papier/sklenené vlákno, trieda-H.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka