Dielenská sada, Označenie výrobcu: ATTIX5

Č. pol.: 078543 ATTIX5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ATTIX5
vhodné pre ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078543 ATTIX5
EAN/GTIN 4005337030832
Číslo výrobcu 302000927
Výrobca Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Prevedenie:

Prídavná sacia súprava pre č. 078541 a č. 078542 na univerzálne použitie v dielni.

Rozsah dodávky:

  • Sacia hadica 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Ohnutá ručná trubica z ušľachtilej ocele a predlžovacia trubica 2 × 500 mm.
  • Profesionálna podlahová dýza 360 mm a plastová štrbinová dýza 300 mm.
  • Skosená gumová trubková dýza 190 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka