{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AERO 21-01 PC | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 250 W | |
Objem kontajnera | 20 l | |
Dĺžka | 375 mm | |
Šírka | 385 mm | |
Výška | 505 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 2,5 m | |
⌀ hadice | 32 mm | |
Dĺžka kábla | 5 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 60 l/s | |
Funkcia vyfukovania | áno | |
Vákuum | 210 mbar | |
Účinnosť oddeľovania | 99,9 % | |
Pracovná hlučnosť | 64 dB(A) | |
Čistenie filtra | systém Push & Clean | |
Hmotnosť | 7,5 kg | |
Filtračný systém | filtracná jednotka PET | |
Zvláštnosť | kompaktný | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078540 21-01 | |
EAN/GTIN | 5711145158833 | |
Číslo výrobcu | 107406600 |