Prevedenie:
- Přístroj pro měření soustřednosti bez středu
- Kotouče s vysokou přesností se montují na ložiska, bez vůle
- Disky lze sklouznout na obě strany na základně
- Jeden posuvný kotouč lze nastavit až na 30 mm pro kompenzaci diametrálu
- Přesnost soustřednosti < 5 µm
Popis:
Zkoušečka soustřednosti, bezhrotá. Vysoké přesnosti je dosaženo díky bezvůlovým valivým kotoučům. Bloky kotoučů na základní desce lze posouvat. Blok válečků lze výškově nastavit o 30 mm pro vyrovnání průměru. Max. Délka 600 mm, max. Ø obrobku 250 mm. Ø kola 120 mm. Koncentrace 5 µm. Součástí dodávky je měřicí stojan, ale bez číselníku.