Akumulátorová sponkovačka J214EA

Č. pol.: 078409 J214EA
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu J-214
maximálna hĺbka zarážania spôn 14 mm
vhodný typ spony E, A
Hmotnosť 2,7 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Zošívačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078409 J214EA
EAN/GTIN 4009729053683
Číslo výrobcu 031-0356

Popis

Prevedenie:

Používateľsky prívetivá a ergonomická profesionálna sponkovačka na presné zatĺkanie jemných a plochých drôtených sponiek, ako aj klincov.
  • Systém plnenia zospodu na rýchle a bezproblémové dobíjanie.
  • Dištančný doraz na paralelné umiestnenie radov spôn.
  • Nastavenie sily dorazu.
  • Patentované bezpečnostné odblokovanie.
  • Dobrý prístup aj v stiesnených priestoroch.
  • Okno na kontrolu plnenia sponkovačky.
Praktická akumulátorová zošívačka s mäkkým dotykovým povrchom na uchopenie. Poistka proti náhodnému spusteniu pre väčšiu bezpečnosť. LED svetlo na osvetlenie pracoviska.

Rozsah dodávky:

Vrátane lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 078408.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely