{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | M18BHG-0 | |
Teplota vzduchu | 470 °C | |
Objemový prietok vzduchu | 170 l/min | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
počet teplotných stupňov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Hmotnosť | 670 g | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Druh produktu | Teplovzdušná pištoľ |
Číslo položky | 078335 M18BHG | |
EAN/GTIN | 4058546029432 |