Indukčný ohrievač iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Č. pol.: 078332 W2300KIT_B
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napätie 230 V
Frekvenčný rozsah 50 Hz - 60 Hz
Výstupný výkon 2 300 W
Dĺžka 490 mm
Šírka 390 mm
Výška 130 mm
Hmotnosť 4 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Druh produktu Indukčný ohrievač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078332 W2300KIT_B
EAN/GTIN 8718868455062
Číslo výrobcu 8718868455062

Popis

Prevedenie:

iDuctor Power+ W2300 je praktický indukčný prístroj s výkonom 2 300 W. Môže sa používať na bezpečné ohrievanie a oddeľovanie väčších a ťažších železných častí strojov bez otvoreného ohňa. Flexi cievky sú k dispozícii v rôznych dĺžkach.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.