Skener teploty HG Scan PRO 007553

Č. pol.: 078325 007553
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnosť 120 g
    Rozsah snímania teploty 0 °C - 300 °C
    vhodné pre HG 2620
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Druh produktu Skener teploty

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078325 007553
    EAN/GTIN 4007841007553
    Číslo výrobcu 007553

    Popis

    Prevedenie:

    Skener teploty na zaznamenávanie teploty na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická a tiež optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Nastavenie v krokoch po 10 °C.
    HG Scan PRO s inteligentnou výmenou údajov medzi skenerom teploty a teplovzdušnou pištoľou. Zásobovanie prúdom prostredníctvom teplovzdušnej pištole.
    Úplná kontrola teploty pri práci s obrobkami citlivými na teplotu. HG Scan PRO zaznamenáva teplotu na povrchu obrobku pomocou infračerveného merania. Ideálne určenie vzdialenosti laserom. Akustická aj optická výstraha na prekročenie alebo pokles teploty pod optimálnu hodnotu. Rozsah zaznamenávania teploty 0 – 300 °C, nastavenie v krokoch po 10 °C.

    Vhodné pro:

    Vhodné pre teplovzdušnú pištoľ HG 2620 E.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka