Hydraulický akumulátorový dierovač s matricami M18HKP-SET

Č. pol.: 078252 M18HKP-SET
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
    Označenie výrobcu M18HKP-201CA
    Počet obsiahnutých akumulátorov 1
    Druh batérie Li-Ion
    Kapacita akumulátora 2 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    Sila razenia 60 kN
    maximálny priemer 100 mm
    max. hĺbka razenia v oceli 3 mm
    max. hĺbka razenia v ušľachtilej oceli 2,5 mm
    Hmotnosť 2,3 kg
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh produktu Dierovačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078252 M18HKP-SET
    EAN/GTIN 4002395138920
    Číslo výrobcu 4933451204

    Popis

    Prevedenie:

    Hydraulická akumulátorová dierovačka FORCE LOGIC™ s výkonom 60 kN vyrazí otvory až do veľkosti ⌀ 100 mm v 3 mm oceli alebo 2,5 mm ušľachtilej oceli.
    • S vnútorným závitom 3/4-16 UNF na zariadení.
    • Rýchlovýmenný systém s upevnením bez náradia umožňuje nasadiť razidlo a matricu oddelene od nástroja.
    • Kompatibilný so štandardným komerčne dostupným príslušenstvom.
    • Jednoduché vyrovnanie vďaka matrici s niťovým krížom.

    Rozsah dodávky:

    Nabíjačka M12-18C, prepravný kufrík, po 1 ťažnej skrutke 11,1 mm (7/16-20 UNF) a 19 mm (3/4-16 UNF), rýchlovýmenný systém s upevnením bez náradia, razidlá a matrice so závitom UNF pre veľkosti otvorov: M16, M20, M25, M32, M40.

    Poznámka:

    Vhodný dierovač do plechu s metrickým závitom č. 834000 a nasledovné (nie veľ. 12,5) a nevyhnutné upínacie skrutky 834070 nájdete v produktovej skupine 83.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka