Transportný a pracovný stôl GTA 2600 GTA2600

Č. pol.: 078241 GTA2600
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GTA 2600
vhodné pre 078232
Nosnosť 160 kg
Hmotnosť 21,6 kg
Výška 820 mm
Druh produktu Stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078241 GTA2600
EAN/GTIN 3165140526128
Číslo výrobcu 0601B12300

Popis

Prevedenie:

Spodný rám pre GCM 18V-216 DC skracovaciu a pokosovú pílu od firmy Bosch.
  • Pohodlná pracovná výška 0,82 m.
  • Ľahká a stabilná konštrukcia, nosnosť až 160 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka