TK list kotúčovej píly Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 60

Č. pol.: 078237 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre 078231 veľ. 9435
vhodné pre materiál Pro tenkostěnný materiál
Počet zubov 60
Počet zubov optimalizovaný pre materiál s hrúbkou 4 − 5 mm, mriežka, hliník
Šírka rezu B 2,2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078237 60
EAN/GTIN 4260052460160
Číslo výrobcu 600590

Popis

Prevedenie:

Pílový kotúč s karbidovým hrotom na presné rezy.
  • Bezpečnosť práce: s tenkými stenami, s nízkymi vibráciami a zníženou hlučnosťou.
  • Veľmi dlhá životnosť.
  • Vysoká kvalita rezu.
  • Možnosť prebrúsenia 5×.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, plasty, neželezné kovy (nie č. 078236).

Poznámka:

Ďalšie špeciálne pílové listy, napríklad na hliník, INOX, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.