TK pílový kotúč len pre INOX ⌀ 355×25,4 mm pre INOX, Počet zubov: 90

Č. pol.: 078236 90
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zubov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
⌀ kotúča D 355 mm
⌀ otvora 25,4 mm
vhodné pre 078231 veľ. 9435
vhodné pre materiál INOX
Počet zubov 90
Počet zubov optimalizovaný pre materiál s hrúbkou 2,5 mm
Šírka rezu B 2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078236 90
EAN/GTIN 4260052463895
Číslo výrobcu 600570 NSF
Výrobca JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Prevedenie:

Pílový kotúč s karbidovým hrotom na presné rezy.
  • Bezpečnosť práce: s tenkými stenami, s nízkymi vibráciami a zníženou hlučnosťou.
  • Veľmi dlhá životnosť.
  • Vysoká kvalita rezu.
  • Možnosť prebrúsenia 5×.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, plasty, neželezné kovy (nie č. 078236).

Špeciálne pre INOX. s povrchovou úpravou.

Poznámka:

Ďalšie špeciálne pílové listy, napríklad na hliník, INOX, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka