{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | SSPE1500X | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 500 W | |
Dĺžka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihov | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Hmotnosť | 4 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 15,2 m/s2 | |
Zvláštnosť | FIXTEC / AVS | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078224 SSPE1500X | |
EAN/GTIN | 4002395241699 | |
Číslo výrobcu | 4933428900 |