{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | SSEP 1400 VT | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 400 W | |
Dĺžka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihov | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Hmotnosť | 4,6 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 12,9 m/s2 | |
Zvláštnosť | Metabo Quick | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Antivibračný systém | Áno | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078222 SSEP1400 | |
EAN/GTIN | 4007430292995 | |
Číslo výrobcu | 606178500 |