Akumulátorová šabľová píla bez akumulátora, Typ: BUS18SBL

Č. pol.: 078216 BUS18SBL
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: AEG typ AS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie AEG typ AS 18 V
Označenie výrobcu BUS18SBL-0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Dĺžka zdvihu 23 mm
Počet zdvihov 0 min-1 - 3 000 min-1
Hmotnosť 1,75 kg
Výmena nástrojov bez náradia Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078216 BUS18SBL
EAN/GTIN 4058546374563

Popis

Prevedenie:

Veľmi kompaktná 18 V akumulátorová chvostová píla. Kompaktný dizajn Sub-Compact umožňuje pohodlnú prácu aj jednou rukou.
  • Rýchlovýmenný systém chvostovej píly bez použitia náradia.
  • Kompaktný bezkefový 18 V motor.
  • Osvetlenie LED.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Poznámka:

Pílové listy nájdete od č. 588600.
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073841 – č. 073850.