{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | F-IRON Jig 26 AS | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Počet zdvihov | 700 min-1 - 3 000 min-1 | |
maximálna hrúbka pílenia Oceľ | 12 mm | |
maximálna hrúbka pílenia drevo | 150 mm | |
Prestavenie skosenia | áno | |
Kyvadlový zdvih | 4-násobný | |
Hmotnosť | 2,1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,1 m/s2 | |
Konštrukcia | tvar tyče | |
Zvláštnosť | malý obvod rukoväti | |
Výmena nástrojov bez náradia | áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078210 71360561 | |
EAN/GTIN | 4014586900315 |