{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12CCS44-402C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Prevedenie | rucná kotúcová píla | |
maximálne otáčky | 3 600 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 140 mm | |
⌀ otvora pílového listu | 20 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 44 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078207 M12CCS44 | |
EAN/GTIN | 4002395262816 | |
Číslo výrobcu | 4933448235 |