Akumulátorová kompaktná pásová píla, Typ: M18FBS85

Č. pol.: 078205 M18FBS85
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Označenie výrobcu M18FBS85-202C
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Rýchlosť pásu 0 m/min - 165 m/min
maximálna hĺbka rezu 90° 85 mm
Šírka pílového pásu 13 mm
Dĺžka pílového pásu 898 mm
Hmotnosť 6 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078205 M18FBS85
EAN/GTIN 4058546293963
Číslo výrobcu 4933471497

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, výkonná akumulátorová pásová píla FUEL™ s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre mobilné rezanie s vylepšenou ovládateľnosťou.
  • Jednoduchá a beznástrojová výmena pílového kotúča.
  • Plynule nastaviteľná rýchlosť pásu s prepínačom rýchlosti.
  • Pevná kovová konštrukcia, kovový háčik.
  • LED osvetlenie miesta rezu.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky, 2 × M18 B2 akumulátora, píly s bi-metalovým pásom 14 TPI, prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073801073840.