{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12FCOT-0 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
maximálne otáčky | 20 000 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 76 mm | |
⌀ otvora pílového listu | 10 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 16,3 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | 2,9 m/s2 | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078204 M12FCOT-0 | |
EAN/GTIN | 4058546225636 | |
Číslo výrobcu | 4933464618 |