{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Atribút Názov produktu | ⌀ 315 mm | |
Označenie výrobcu | KGS 315 Plus | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 600 W | |
maximálne otáčky | 4 100 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 315 mm | |
⌀ otvora pílového listu | 30 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 120 mm | |
maximálna hĺbka rezu 45° | 76 mm | |
Šírka rezu | 320/223 mm | |
maximálny uhol sklonu vľavo | 46 Stupeň | |
maximálny uhol sklonu vpravo | 46 Stupeň | |
maximálny uhol skosenia vľavo | 47 Stupeň | |
maximálny uhol skosenia vpravo | 60 Stupeň | |
Hmotnosť | 27,2 kg | |
Dĺžka | 950 mm | |
Šírka | 765 mm | |
Výška | 365 mm | |
Dĺžka kábla | 2,1 m | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078193 KGS315P | |
EAN/GTIN | 4003665505671 | |
Číslo výrobcu | 0103150000 |