Kapovacia a pokosová píla KGSV216M

Č. pol.: 078192 KGSV216M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Atribút Názov produktu ⌀ 216 mm
    Označenie výrobcu KGSV 216 M
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Príkon 1 350 W
    maximálne otáčky 5 500 min-1
    ⌀ pílového kotúča 216 mm
    ⌀ otvora pílového listu 30 mm
    maximálna hĺbka rezu 90° 65 mm
    maximálna hĺbka rezu 45° 36 mm
    Šírka rezu 305/205 mm
    maximálny uhol sklonu vľavo 47 Stupeň
    maximálny uhol sklonu vpravo 2 Stupeň
    maximálny uhol skosenia vľavo 47 Stupeň
    maximálny uhol skosenia vpravo 47 Stupeň
    Hmotnosť 13,5 kg
    Dĺžka 760 mm
    Šírka 475 mm
    Výška 340 mm
    Dĺžka kábla 2 m
    Druh produktu Píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078192 KGSV216M
    EAN/GTIN 4007430256607
    Číslo výrobcu 619261000

    Popis

    Prevedenie:

    Kapovacia a pokosová píla s funkciou ťahania a reguláciou počtu otáčok.
    • Regulácia počtu otáčok pre rozšírené spektrum použitia, napr. na pílenie hliníkových profilov a plastov.
    • Integrovaný rezací laser a LED osvetlenie pracoviska na presné rezy.
    • Vyberateľné rozšírenia stola, aj odnímateľné na podložneie extrémne dlhých obrobkov.
    • Efektívne odsávanie triesok pomocou integrovaného lievika na zachytávanie triesok.
    • S pílovým listom »multi cut« (ploché/trapézové ozubenie) pre vysokú kvalitu rezu a dlhú životnosť, napr. do laminátu a hliníkových profilov.
    • Veľká kapacita rezu vďaka funkcii ťahu pre široké obrobky.
    • Kompaktná nízka hmotnosť, vhodné aj na prenášanie v jednej ruke.
    • Pevná konštrukcia z hliníkového tlakového odliatku pre použitie s najtvrdším materiálom.
    • Jednoduchá preprava vďaka ergonomickým prenosným rukovätiam a poistke pílovej hlavy.
    • Celohriadeľová elektronika Vario-Constamatic (VC) na prácu pri rýchlostiach vhodných pre materiál, ktoré zostávajú pri zaťažení takmer konštantné.
    • Rýchle a presné nastavenie bežných uhlov prostredníctvom západiek.
    • Vyberateľné rozšírenia stola, aj odnímateľné na podložneie extrémne dlhých obrobkov.
    • Jasné pracovné svetlo s LED na osvetlenie rozhrania (sieťové, bez potreby batérií).
    • Vysoké, zboku posúvateľné zarážky pre bezpečné pílenie.
    • Rýchloupínací zverák na bezpečné zafixovanie obrobku zhora alebo spredu.
    • Hĺbkový doraz na jednoduchú tvorbu drážok.
    • Hlava píly so sklonom doľava, s prídavným uhlovým rozsahom pre zadné rezy.
    • Všetky stupnice a ovládacie prvky viditeľné a intuitívne ovládateľné z pracovnej pozície.
    • Jednoduchá výmena pílového listu pomocou aretácie vretena; bez nutnosti demontáže výkyvného ochranného krytu.

    Rozsah dodávky:

    Pílový kotúč z tvrdokovu (60 zubov), 2 integrované rozšírenia stola, skracovací doraz, materiálová svorka, nástroj na výmenu pílových listov, navíjanie káblov a vrecko na triesky.

    Poznámka:

    Vhodné pílové kotúče nájdete pod č. 584004 – 593930.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka