{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | KS 18 LTX 66 BL | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 4 800 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 165 mm | |
⌀ otvora pílového listu | 20 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 66 mm | |
maximálna hĺbka rezu 45° | 43 mm | |
Hmotnosť vrátane batérie | 4,5 kg | |
Hmotnosť bez batérie | 3,5 kg | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078186 KS18LTX66 | |
EAN/GTIN | 4061792192157 | |
Číslo výrobcu | 611866810 |