{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | STA 18 LTX 100 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Počet zdvihov | 550 min-1 - 2 800 min-1 | |
maximálna hrúbka pílenia Oceľ | 10 mm | |
maximálna hrúbka pílenia drevo | 100 mm | |
Prestavenie skosenia | áno | |
Kyvadlový zdvih | 4-násobný | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 11,8 m/s2 | |
Konštrukcia | tvar tyče | |
Zvláštnosť | malý obvod rukoväti | |
Výmena nástrojov bez náradia | áno, Metabo Quick | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078185 18LTX100 | |
Číslo výrobcu | 601002890 |