ručná kotúčová píla GKS55GCE

Č. pol.: 078181 GKS55GCE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    Označenie výrobcu GKS 55+ GCE
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Prevedenie rucná kotúcová píla
    Príkon 1 350 W
    maximálne otáčky 4 700 min-1
    ⌀ pílového kotúča 165 mm
    ⌀ otvora pílového listu 20 mm
    maximálna hĺbka rezu 90° 63 mm
    Hmotnosť 3,8 kg
    maximálne vibrácie podľa EN 4 m/s2
    Druh produktu Píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078181 GKS55GCE
    EAN/GTIN 3165140731041
    Číslo výrobcu 0601682101

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonné kotúčové píly s
    • aretáciou vretena.
    • Constant-Electronic.
    • Odsávanie prachu.
    • Pozvoľný nábeh.
    • Kompatibilné s vodiacou lištou (FSN 1600).
    Výkonná ručná kotúčová píla s nízkou hmotnosťou a kompaktnou konštrukciou.
    • Variabilné otáčky na prispôsobenie rýchlosti rezania rezanému materiálu.
    • Rovnaké rezné čiary pre 90° rezy a 45° rezy.
    • Vysoká hĺbka rezu: Dvojstupňová prevodovka pre vyššie kapacity rezania.
    • Motorová brzda a pozvoľný štart pre bezpečné pílenie.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane vnútorného šesťhranu, TK pílového listu (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12 T), pokosového pravítka, vákuového adaptéra, paralelného dorazu, L-BOXXu 238.

    Poznámka:

    Pílové kotúče nájdete pod 583920.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka