{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet otáčok na voľnobeh | 8 000 min-1 - 12 600 min-1 | |
Menovitý výkon | 1 700 W | |
Výstupný výkon | 970 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania | 0,1 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,1 m/s2 | |
Úroveň hlasitosti | 91 dB(A) | |
Hladina akustického výkonu (LwA) | 102 dB(A) | |
Pozvoľný štart | Áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Hmotnosť | 4,6 kg | |
Dĺžka kábla | 3,6 m | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Menovité napätie | 230 V | |
Balenie | Metabox | |
Druh produktu | Fréza |
Číslo položky | 078162 PFM17 | |
EAN/GTIN | 4061792210349 |