Prevedenie:
One-touch Controller. Patentované nastavenie hĺbky frézovania bez použitia nástrojov v krokoch po 0,1 mm. Aretačné body pre krátke časy nastavenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nastaveniu hĺbky frézovania pri práci. Presné nastavenie uhla skosenia priamo pomocou vodiacich dosiek. Univerzálna frézovacia hlava s tromi karbidovými vymeniteľnými doštičkami pre všetky uhly úkosu od 0 – 90°. Kontrolovaná práca vďaka veľkým vodiacim doskám. Dorazový valec na vedenie na rúrkach pre jednoduchú prípravu zvarového švu. Nastaviteľná rukoväť luku bez použitia nástrojov pre bezpečné a rovnomerné vedenie. Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť. Celohriadeľová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolieskom, na prácu pri rýchlostiach vhodných pre materiál, ktoré zostávajú pri zaťažení takmer konštantné. Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu. Ochrana používateľa bočnými doskami na odvádzanie triesok. S metaBOXom, inteligentným riešením na prepravu a skladovanie, ilustračná snímka.
Hranová fréza na kov pre výšky skosených hrán do 15 mm pri príprave zvaru.
- Nastavenie hĺbky úkosu bez použitia náradia v odstupňovaní po 0,1 mm. (Od 0 mm do 15 mm)
- Presné nastavenie uhla úkosu.
- Kontrolovaná práca cez veľkoplošné vodiace doštičky.
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.
Na vytvorenie skosených hrán a polomerov na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, obrysov, ako aj na zaoblenie vyvŕtaných otvorov.
Rozsah dodávky:
3 karbidové vymeniteľné doštičky Universal, dorazové koliesko, 2 skrutkovače, otvorený kľúč OK 10, rukoväť, metaBox.
- 3 karbidové vymeniteľné doštičky Universal
- Dorazové koliesko
- Skrutkovač pre skrutky Torx 15
- Skrutkovač OK 4 s T-rukoväťou
- Kľúč s otvorenou hlavou OK 10
- Oblúková rukoväť
- metaBOX 280 L
Poznámka:
Požadované príslušenstvo nájdete pod č. 078132 a 078134.