{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | KFH 17-8 R | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
Počet otáčok na voľnobeh | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
⌀ kotúčov | 118 mm | |
Hmotnosť | 4,6 kg | |
Dĺžka kábla | 4 m | |
Uhol úkosu | 30 Stupeň; 45 Stupeň | |
Polomer | 3 mm | |
Druh produktu | Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán |
Číslo položky | 078125 KFH17-8R | |
EAN/GTIN | 4014586892696 | |
Číslo výrobcu | 72381661000 |