{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Počet batérií v cene | 0 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Napätie batérie | 18 V | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Názov výrobcu | AKFH 18-5 Select | |
Voľnobežné otáčky | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Prítlačná podložka⌀ | 98 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Polomer | 2,5 mm | |
Typ výrobku | Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán |
Číslo položky | 078124 AKFH18-5 | |
Číslo výrobcu | 71380161000 |