{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | EKF450 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 500 W | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Dĺžka | 310 mm | |
Šírka | 138 mm | |
Výška | 295 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Fazeta | 45° | |
Druh produktu | Prístroj na odihľovanie a zrážanie hrán |
Číslo položky | 078121 EKF450 | |
EAN/GTIN | 4250187507243 | |
Číslo výrobcu | EKF 450.3 | |
Výrobca | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |