{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Označenie výrobcu | BLK 3.5E | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
Počet zdvihov | 820 min-1 | |
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Polomer najmenšieho oblúka | 7 mm | |
Rýchlosť rezania | 1,5 m/min | |
Šírka rezu | 14 mm | |
Hmotnosť | 3,6 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Druh produktu | Nožnice na plech |
Číslo položky | 078111 7232466 | |
EAN/GTIN | 4014586897677 |