{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee typ HB 12 V | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
maximálny rezný výkon v hliníku | 2,1 mm | |
maximálny rezný výkon v oceli | 1,6 mm | |
Polomer najmenšieho oblúka | 40,7 mm | |
Šírka rezu | 5 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 1,5 m/s2 |
Číslo položky | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN/GTIN | 4058546374112 |