Akumulátorové nožnice na plech M18BMS20-0

Č. pol.: 078104 M18BMS20-0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálny rezný výkon v hliníku 3,2 mm
maximálny rezný výkon v oceli 2 mm
Polomer najmenšieho oblúka 180 mm
Šírka rezu 5 mm
Hmotnosť 2,3 kg
maximálne vibrácie podľa EN 1,5 m/s2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Nožnice na plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078104 M18BMS20-0
EAN/GTIN 4002395006748

Popis

Prevedenie:

Kompaktné akumulátorové prestrihávacie nožnice/nožnice na plech na čisté rezy bez deformácií v oceli do max. 2,0 mm.
  • Rezacia hlava otočná o 360° s 12 aretačnými bodmi – ideálna na ťažko prístupné miesta.
  • Elektronická regulácia otáčok.
  • In-line konštrukcia pre čo najlepšiu kontrolu.

Rozsah dodávky:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka